Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-02180 PREFORMATO A Y 1302-1-G - 413-02180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 27 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 13 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 92 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635458

Artikelnummer

HEE413-02180

Herstellernummer

413-02180

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

27 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

13 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

92 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

27 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

13 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie