Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-01180 Preformato a Y 1301-1-G - 413-01180

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-01180 Preformato a Y 1301-1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635427

Artikelnummer

HEE413-01180

Herstellernummer

413-01180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

13 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

7 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

50 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

13 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

7 mm

Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici