Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE412-07180 Preformato a T 1207-1-G - 412-07180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 27 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 13.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635397

Artikelnummer

HEE412-07180

Herstellernummer

412-07180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

27 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

13.5 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

120 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

27 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

13.5 mm

Preformati termorestringenti a 4 uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici