HELLERMANNTYTON Srl - HEE412-06180 PREFORMATO A T 1206-1-G - 412-06180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 6.5 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 3.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 30 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635373
Artikelnummer
HEE412-06180
Herstellernummer
412-06180
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
6.5 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
3.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C


