HELLERMANNTYTON Srl - HEE412-02180 PREFORMATO A T 1202-1-G - 412-02180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 7 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 59 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635380
Artikelnummer
HEE412-02180
Herstellernummer
412-02180
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
59 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C


