HELLERMANNTYTON Srl - HEE412-01180 PREFORMATO A T 1201-1-G - 412-01180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 17.5 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635366
Artikelnummer
HEE412-01180
Herstellernummer
412-01180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
17.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
47 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
17.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
9 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


