HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-59480 PREFORMATO 90 1159-4-G - 411-59480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 66 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 45 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635151
Artikelnummer
HEE411-59480
Herstellernummer
411-59480
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
66 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
45 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
108 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
66 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


