HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-56480 Preformato 90° 1156-4-G - 411-56480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 36 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 22.5 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635120
Artikelnummer
HEE411-56480
Herstellernummer
411-56480
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
36 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
59 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8.5 mm






