Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-34180 Preformato 90° 1134-1-G - 411-34180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 26 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 19 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635281

Artikelnummer

HEE411-34180

Herstellernummer

411-34180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

26 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

19 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

67 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

7.5 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

2.5 mm

Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo a connettore. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Permette di ridurre le tensioni meccaniche sul connettore. Utilizzato dove sia richiesto un elevato fattore di restringimento. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici