HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-21180 PREFORMATO 90 1121-1-G - 411-21180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 22 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 12 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 70 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635175
Artikelnummer
HEE411-21180
Herstellernummer
411-21180
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
22 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
12 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
70 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
22 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C


