Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-08480 PREFORMATO 90 1108-4-G - 411-08480

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 16.5 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 7.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660410413

Artikelnummer

HEE411-08480

Herstellernummer

411-08480

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

16.5 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

7.9 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

17.3 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

16.5 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

3.8 mm

Combinato con un adattatore scanalato riduce gli stress interni. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie