HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-08180 PREFORMATO 90 1108-1-G - 411-08180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 16.5 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 7.9 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660410246
Artikelnummer
HEE411-08180
Herstellernummer
411-08180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
16.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
18.3 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
16.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2.5 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


