Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-42009 Preformato a 4 vie 442-1-B8WM250 - 404-42009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 28 mm

  • Betriebstemperatur - -55...100 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026476988

Artikelnummer

HEE404-42009

Herstellernummer

404-42009

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 4-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

28 mm

Betriebstemperatur:

-55...100 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

9 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

78 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

9 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

1.8 mm

Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Prodotto in robusta poliolefina reticolata. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.