HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-18020 PREFORMATO A 4 VIE 418-4-B8W2 - 404-18020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm
Betriebstemperatur - -55...100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 22.9 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660648038
Artikelnummer
HEE404-18020
Herstellernummer
404-18020
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Betriebstemperatur:
-55...100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
202 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.4 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


