Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-08022 PREFORMATO A 4 VIE 408-2-B8W2 - 404-08022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 35 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 12 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 95 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

5022660647673

Artikelnummer

HEE404-08022

Herstellernummer

404-08022

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 4-adrige Kabel und Leitungen

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

35 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

12 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

95 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

15 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

3 mm

Betriebstemperatur:

-55...100 °C

Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Prodotto in robusta poliolefina reticolata. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie