HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-03180 Preformato a 4 vie 403-1-G - 404-03180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 27 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 13 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635571
Artikelnummer
HEE404-03180
Herstellernummer
404-03180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
102 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm




