HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-11180 PREFORMATO A 3 VIE 311-1-G - 403-11180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 55.5 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 25.5 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635557
Artikelnummer
HEE403-11180
Herstellernummer
403-11180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
55.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
25.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
192 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12.5 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


