Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-10180 Preformato a 3 vie 310-1-G - 403-10180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 38.5 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 19 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635540

Artikelnummer

HEE403-10180

Herstellernummer

403-10180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 3-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

38.5 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

19 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

135 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

10 mm

Riduzione degli stress meccanici interni dei punti di transizione nei cablaggi. Tutte le uscite sono identificate per aiutare l'orientazione durante l'installazione. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici