HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-06180 PREFORMATO A 3 VIE 306-1-G - 403-06180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 13 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 6.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 46 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635526
Artikelnummer
HEE403-06180
Herstellernummer
403-06180
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
46 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
6.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C


