HELLERMANNTYTON Srl - HEE403-04180 PREFORMATO A 3 VIE 304-1-G - 403-04180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 27 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 13.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 93 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635533
Artikelnummer
HEE403-04180
Herstellernummer
403-04180
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
93 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C


