Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-23058 PREFORMATO A 2 VIE 223-2-B8W - 402-23058

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 33 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9.4 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660547942

Artikelnummer

HEE402-23058

Herstellernummer

402-23058

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

33 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

9.4 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

94 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

17.5 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

4.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...100 °C

Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie