HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-18051 PREFORMATO A 2 VIE 218-2-B8W - 402-18051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 49 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 22.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 119 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660651106
Artikelnummer
HEE402-18051
Herstellernummer
402-18051
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
49 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
119 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7.6 mm
Betriebstemperatur:
-55...105 °C







