HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-13180 PREFORMATO A 2 VIE 213-1-G - 402-13180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 17.3 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 7.9 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660446337
Artikelnummer
HEE402-13180
Herstellernummer
402-13180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
17.3 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
140 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
11.1 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7.9 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


