HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-12180 PREFORMATO A 2 VIE 212-1-G - 402-12180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 14.5 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 8 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635519
Artikelnummer
HEE402-12180
Herstellernummer
402-12180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
14.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
8 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
136 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
8.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
5.5 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


