Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-04180 Preformato a 2 vie 204-1-G - 402-04180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 39 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 18 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635502

Artikelnummer

HEE402-04180

Herstellernummer

402-04180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

39 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

18 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

27 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

12 mm

Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici