HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-01180 PREFORMATO A 2 VIE 201-1-G - 402-01180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9.4 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660442834
Artikelnummer
HEE402-01180
Herstellernummer
402-01180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
14 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.4 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


