HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-99480 PREFORMATO 199-4-G - 401-99480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 17.5 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 14 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660634819
Artikelnummer
HEE401-99480
Herstellernummer
401-99480
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
17.5 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
70 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
7 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4.3 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


