HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-77180 PREFORMATO 177-1-G - 401-77180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 26.1 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 19.1 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635069
Artikelnummer
HEE401-77180
Herstellernummer
401-77180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
26.1 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
19.1 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
74 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
7.6 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2.6 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


