Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-76180 PREFORMATO 176-1-G - 401-76180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19.3 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 13 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635052

Artikelnummer

HEE401-76180

Herstellernummer

401-76180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

19.3 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

13 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

60 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

6.3 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

2.1 mm

Riduzione parziale delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Per cavi con diametri ridotti. Da utilizzare con l'adesivo W24 per un'elevata resistenza chimica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie