Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-60980 PREFORMATO 160-43-G - 401-60980

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 82 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 58 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660634949

Artikelnummer

HEE401-60980

Herstellernummer

401-60980

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

82 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

58 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

213 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

82 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

27 mm

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie