HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-59880 PREFORMATO 159-42-G - 401-59880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 66 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 45 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660634895
Artikelnummer
HEE401-59880
Herstellernummer
401-59880
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
66 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
45 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
150 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
66 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


