Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-58880 Preformato 158-42-G - 401-58880

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 35 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660634888

Artikelnummer

HEE401-58880

Herstellernummer

401-58880

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

60 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

35 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

110 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

60 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

16 mm

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici