Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-57980 PREFORMATO 157-43-G - 401-57980

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für Stecker

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 43 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 28 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 99 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660634918

Artikelnummer

HEE401-57980

Herstellernummer

401-57980

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für Stecker

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

43 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

28 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

99 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

43 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

10 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie