HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-57880 Preformato 157-42-G - 401-57880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 43 mm
Betriebstemperatur - -70...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 28 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660634871
Artikelnummer
HEE401-57880
Herstellernummer
401-57880
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
43 mm
Betriebstemperatur:
-70...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
28 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
79 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
43 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
10 mm





