HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-57780 PREFORMATO 157-41-G - 401-57780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 43 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 28 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660634772
Artikelnummer
HEE401-57780
Herstellernummer
401-57780
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
43 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
28 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
60 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
43 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
10 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


