Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-55880 PREFORMATO 155-42-G - 401-55880

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für Stecker

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 31 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 18 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 67 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660634857

Artikelnummer

HEE401-55880

Herstellernummer

401-55880

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für Stecker

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

31 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

18 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

67 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

31 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

7 mm

Betriebstemperatur:

-70...150 °C

Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie