HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-54880 PREFORMATO 154-42-G - 401-54880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 30 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf - 55 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660634840
Artikelnummer
HEE401-54880
Herstellernummer
401-54880
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
30 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C


