Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-53880 PREFORMATO 153-42-G - 401-53880

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - für Stecker

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 25 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 14 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 55 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660634833

Artikelnummer

HEE401-53880

Herstellernummer

401-53880

Hersteller

HEE

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

für Stecker

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

25 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

14 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

55 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

9 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

3.5 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Involucro per connettori in linea. Protegge i connettori circolari dagli stress ambientali. Labbro interno per ridurre ulteriormente gli stress interni. Adattamento speciale del 199-4-G per jack audio con rilievi esterni per facilitarne l'utilizzo. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie