Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-34180 PREFORMATO 134-1-G - 401-34180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 43.5 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 34 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635007

Artikelnummer

HEE401-34180

Herstellernummer

401-34180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

43.5 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

34 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

114 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

43.5 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

12 mm

Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie