HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-32180 PREFORMATO 132-1-G - 401-32180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 34 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 23 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660634987
Artikelnummer
HEE401-32180
Herstellernummer
401-32180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
23 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
102 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
34 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
10 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


