Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-29180 PREFORMATO 129-1-G - 401-29180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für Stecker

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 22 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 12 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660634956

Artikelnummer

HEE401-29180

Herstellernummer

401-29180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für Stecker

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

22 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

12 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

76 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

22 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

6.5 mm

Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie