HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-13180 PREFORMATO 113-1-G - 401-13180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 10.7 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 7.9 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660413469
Artikelnummer
HEE401-13180
Herstellernummer
401-13180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
10.7 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
4.6 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2 mm
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


