Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE391-90101 CARTUCCIA GAS P445 - 391-90101

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE391-90101 CARTUCCIA GAS P445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026405902

Artikelnummer

HEE391-90101

Herstellernummer

391-90101

Hersteller

HEE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

P445 cartuccia di gas compatibile con i riscaldatori CHG900 e E4500. Tempo di operativitià 90 minuti. Butano + Propano + 26%Propilene. Gas in forma schiumosa per permettere operatività sottosopra (360°). Contenitore da 18 bar in acciaio riciclabile. Valvola filettata autosigillante da 7/16'' conforme a EN417. Non-ricaricabile. Qualificata per temperature fino ad un minimo di -8°C. P445 cartuccia di gas compatibile con i riscaldatori ad aria calda HellermannTyton CHG900 e E4500.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie