Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE391-90010 RISCALDATORE A GAS CHG900 - 391-90010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebstemperatur - 190...900 °C

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Luftstromregulierung - stufenlos

  • Maschinengewicht - 0.547 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026660561

Artikelnummer

HEE391-90010

Herstellernummer

391-90010

Hersteller

HEE

Betriebstemperatur:

190...900 °C

Mit Temperaturregelung:

ja

Luftstromregulierung:

stufenlos

Maschinengewicht:

0.547 kg

Il riscaldatore a gas CHG900 è alimentato da una cartuccia P445, garantendo una autonomia di 90 minuti. L'attrezzo è sviluppato per produrre calore senza fiamma, rendendolo il riscaldatore ad aria calda ideale per applicare ogni tipo di tubo e marcacavo termorestringente e di preformati in linea e di transizione o di cappucci terminali. Può essere utilizzato in condizioni avverse, fino a temperature di -8 °C.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie