Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-04008 KIT TERMO RIPARAZIONE CAVO 4X 15-50MMQ - 380-04008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Halogenfrei - ja

  • Mit konzentrischer Abschirmung - nein

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

4031026510958

Artikelnummer

HEE380-04008

Herstellernummer

380-04008

Hersteller

HEE

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Per connettere cavi e conduttori. Immediatamente pronto all'uso. Provvisto di adesivo termoplastico interno di alta qualità. Buona protezione dalla corrosione con eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. Puntini di colore in TCP (thermo chromatic paint) che spariscono quando la guaina viene scaldata a sufficienza. Resistente agli agenti chimici e alle terre alcaline. Eccellenti caratteristiche di restringimento. Elevata resistenza agli UV. Zero alogeni. LVK è un giunto termorestringente universale per connessione di cavi polimerici non schermati o conduttori isolati in PVC, PE e XLPE. Adatto a connettori a crimpare o meccanici per cavi in alluminio o rame. Voltaggio 0,6/1,0 (1,2) kV.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie