HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-03004 KIT TERMO ADESIVO SHRINKIT 321-A BASIC - 380-03004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - ja
Mit Werkzeug - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026300283
Artikelnummer
HEE380-03004
Herstellernummer
380-03004
Hersteller
HEE
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Mit Werkzeug:
nein
Guaina termorestringente con adesivo interno. Kit riutilizzabile, ideale per l'assemblaggio e l'identificazione. La parete interna si fonde se riscaldata e si insinua negli interstizi. L'adesivo forma una barriera contro l'umidità quando la guaina si raffredda. Guaina nera per la protezione di connettori e derivazioni. Guaina trasparente ideale per la protezione delle etichette dei cavi. La valigetta può essere riutilizzata per contenere minuteria. Con ilShrinKit 321, HellermannTyton ha imposto nuovi standard per tubi termorestringenti. La gamma di tubi termorestringenti ShrinKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre tantissime applicazioni.


