HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-03003 KIT TERMO ADESIVO SHRINKIT 321-A - 380-03003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - ja
Mit Werkzeug - nein
Packung
1 ST
EAN
4031026270715
Artikelnummer
HEE380-03003
Herstellernummer
380-03003
Hersteller
HEE
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Mit Werkzeug:
nein
Guaina termorestringente con adesivo interno. La parete interna si fonde se riscaldata e si insinua negli interstizi. L'adesivo forma una barriera contro l'umidità quando la guaina si raffredda. Guaina nera per la protezione di connettori e derivazioni. Guaina trasparente ideale per la protezione delle etichette dei cavi. La dimensione degli scompartimenti può essere modificata spostando i divisori gialli. La guaina nera viene utilizzata principalmente per l'isolamento di derivazioni e connettori. La guaina trasparente invece viene tipicamente applicata come protezione dell'identificazione dei cavi.


