Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE354-02259 NASTRO TERMOFUSIBILE 50MT HMT200A - 354-02259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Anwendung - sonstige

  • Farbe - farblos

  • Transparent - ja

  • Max. Temperatur - 105 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660159718

Artikelnummer

HEE354-02259

Herstellernummer

354-02259

Hersteller

HEE

Aushärteverfahren:

kalt

Anwendung:

sonstige

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Max. Temperatur:

105 °C

Nettogewicht:

6.42 g

Il nastro, una volta riscaldato, si fonde e impermeabilizza il termorestringente. Per guaine, manicotti e preformati termorestringenti. Zero alogeni. Da utilizzare insieme a guaine e preformati termorestringenti. Utile nel caso in cui si faccia un utilizzo sporadico di termorestringenti con adesivo interno, questo nastro può essere utilizzato per soddisfare l'esigenza di isolamento e protezione senza mettere a magazzino i prodotti termorestringenti con adesivo.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie