HELLERMANNTYTON Srl - HEE344-01900 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-19.1/9.5 - 344-01900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
100 M
EAN
4031026151076
Artikelnummer
HEE344-01900
Herstellernummer
344-01900
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


