HELLERMANNTYTON Srl - HEE344-01270 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-12.7/6.4 - 344-01270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Packung
75 M
EAN
4031026151052
Artikelnummer
HEE344-01270
Herstellernummer
344-01270
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm
Länge:
75 m
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


